アサ電子工業
オルダムカップリング FJタイプ
許容偏角(°)
1.5
材質
アルミニウム/ポリアセタール
種類
オルダムタイプ
キー溝(mm)
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
57
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22181827
FJ44-14-14
44
7.5
15
22.5
14
14
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181836
FJ44-14-15
44
7.5
15
22.5
14
15
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181845
FJ44-14-16
44
7.5
15
22.5
14
16
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181854
FJ44-14-18
44
7.5
15
22.5
14
18
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181863
FJ44-14-20
44
7.5
15
22.5
14
20
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181872
FJ44-14-22
44
7.5
15
22.5
14
22
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181888
FJ44-15-15
44
7.5
15
22.5
15
15
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22181897
FJ44-15-16
44
7.5
15
22.5
15
16
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181906
FJ44-15-18
44
7.5
15
22.5
15
18
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181915
FJ44-15-20
44
7.5
15
22.5
15
20
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181924
FJ44-15-22
44
7.5
15
22.5
15
22
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181933
FJ44-16-16
44
7.5
15
22.5
16
16
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181942
FJ44-16-18
44
7.5
15
22.5
16
18
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181958
FJ44-16-20
44
7.5
15
22.5
16
20
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181967
FJ44-16-22
44
7.5
15
22.5
16
22
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181976
FJ44-18-18
44
7.5
15
22.5
18
18
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22181985
FJ44-18-20
44
7.5
15
22.5
18
20
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22181994
FJ44-18-22
44
7.5
15
22.5
18
22
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182003
FJ44-20-20
44
7.5
15
22.5
20
20
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22182012
FJ44-20-22
44
7.5
15
22.5
20
22
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182028
FJ44-22-22
44
7.5
15
22.5
22
22
46
30
12000
0.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182037
FJ55-18-18
55
9.5
19
28
18
18
57
45
10000
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182046
FJ55-18-20
55
9.5
19
28
18
20
57
45
10000
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182055
FJ55-18-22
55
9.5
19
28
18
22
57
45
10000
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182064
FJ55-18-25
55
9.5
19
28
18
25
57
45
10000
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182073
FJ55-18-26
55
9.5
19
28
18
26
57
45
10000
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182082
FJ55-20-20
55
9.5
19
28
20
20
57
45
10000
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182098
FJ55-20-22
55
9.5
19
28
20
22
57
45
10000
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182107
FJ55-20-25
55
9.5
19
28
20
25
57
45
10000
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
22182116
FJ55-20-26
55
9.5
19
28
20
26
57
45
10000
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182125
FJ55-22-22
55
9.5
19
28
22
22
57
45
10000
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182134
FJ55-22-25
55
9.5
19
28
22
25
57
45
10000
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182143
FJ55-22-26
55
9.5
19
28
22
26
57
45
10000
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182152
FJ55-25-25
55
9.5
19
28
25
25
57
45
10000
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182168
FJ55-25-26
55
9.5
19
28
25
26
57
45
10000
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182177
FJ55-26-26
55
9.5
19
28
26
26
57
45
10000
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182186
FJ70-22-22
69
12.5
25
39
22
22
77
80
8000
1.2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182195
FJ70-22-25
69
12.5
25
39
22
25
77
80
8000
1.2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182204
FJ70-22-28
69
12.5
25
39
22
28
77
80
8000
1.2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182213
FJ70-22-30
69
12.5
25
39
22
30
77
80
8000
1.2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182222
FJ70-22-35
69
12.5
25
39
22
35
77
80
8000
1.2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182238
FJ70-22-38
69
12.5
25
39
22
38
77
80
8000
1.2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182247
FJ70-25-25
69
12.5
25
39
25
25
77
80
8000
1.2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182256
FJ70-25-28
69
12.5
25
39
25
28
77
80
8000
1.2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182265
FJ70-25-30
69
12.5
25
39
25
30
77
80
8000
1.2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182274
FJ70-25-35
69
12.5
25
39
25
35
77
80
8000
1.2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182283
FJ70-25-38
69
12.5
25
39
25
38
77
80
8000
1.2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182292
FJ70-28-28
69
12.5
25
39
28
28
77
80
8000
1.2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22182308
FJ70-28-30
69
12.5
25
39
28
30
77
80
8000
1.2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22182317
FJ70-28-35
69
12.5
25
39
28
35
77
80
8000
1.2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ