アサ電子工業
クッション式カップリング QJタイプ
バックラッシュゼロ
振動&音の吸収
クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命
クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能
ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
材質
アルミ合金
種類
ジョータイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
264
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
外径D1(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
寸法MR(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22185783
QJ45UB-12-12
45
45
8
16.5
M3
24
12
12
48
10
2
4500
0.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185792
QJ45UB-12-14
45
45
8
16.5
M3
24
12
14
48
10
2
4500
0.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185808
QJ45UB-12-15
45
45
8
16.5
M3
24
12
15
48
10
2
4500
0.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185817
QJ45UB-12-18
45
45
8
16.5
M3
24
12
18
48
10
2
4500
0.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185826
QJ45UB-12-20
45
45
8
16.5
M3
24
12
20
48
10
2
4500
0.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185835
QJ45UB-14-14
45
45
8
16.5
M3
24
14
14
48
10
2
4500
0.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185844
QJ45UB-14-15
45
45
8
16.5
M3
24
14
15
48
10
2
4500
0.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185853
QJ45UB-14-18
45
45
8
16.5
M3
24
14
18
48
10
2
4500
0.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185862
QJ45UB-14-20
45
45
8
16.5
M3
24
14
20
48
10
2
4500
0.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185878
QJ45UB-15-15
45
45
8
16.5
M3
24
15
15
48
10
2
4500
0.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185887
QJ45UB-15-18
45
45
8
16.5
M3
24
15
18
48
10
2
4500
0.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185896
QJ45UB-15-20
45
45
8
16.5
M3
24
15
20
48
10
2
4500
0.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185905
QJ45UB-18-18
45
45
8
16.5
M3
24
18
18
48
10
2
4500
0.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185914
QJ45UB-18-20
45
45
8
16.5
M3
24
18
20
48
10
2
4500
0.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185923
QJ45UB-20-20
45
45
8
16.5
M3
24
20
20
48
10
2
4500
0.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185932
QJ55UB-15-15
55
56
10.5
21
M4
27
15
15
60
20
2
4500
0.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185948
QJ55UB-15-16
55
56
10.5
21
M4
27
15
16
60
20
2
4500
0.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185957
QJ55UB-15-18
55
56
10.5
21
M4
27
15
18
60
20
2
4500
0.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185966
QJ55UB-15-20
55
56
10.5
21
M4
27
15
20
60
20
2
4500
0.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185975
QJ55UB-15-24
55
56
10.5
21
M4
27
15
24
60
20
2
4500
0.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185984
QJ55UB-16-16
55
56
10.5
21
M4
27
16
16
60
20
2
4500
0.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22185993
QJ55UB-16-18
55
56
10.5
21
M4
27
16
18
60
20
2
4500
0.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186002
QJ55UB-16-20
55
56
10.5
21
M4
27
16
20
60
20
2
4500
0.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186018
QJ55UB-16-24
55
56
10.5
21
M4
27
16
24
60
20
2
4500
0.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186027
QJ55UB-18-18
55
56
10.5
21
M4
27
18
18
60
20
2
4500
0.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186036
QJ55UB-18-20
55
56
10.5
21
M4
27
18
20
60
20
2
4500
0.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186045
QJ55UB-18-24
55
56
10.5
21
M4
27
18
24
60
20
2
4500
0.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186054
QJ55UB-20-20
55
56
10.5
21
M4
27
20
20
60
20
2
4500
0.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186063
QJ55UB-20-24
55
56
10.5
21
M4
27
20
24
60
20
2
4500
0.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186072
QJ55UB-24-24
55
56
10.5
21
M4
27
24
24
60
20
2
4500
0.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186088
QJ70UB-18-18
70
72
13
26
M5
35
18
18
75
40
2
4500
0.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186097
QJ70UB-18-20
70
72
13
26
M5
35
18
20
75
40
2
4500
0.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186106
QJ70UB-18-24
70
72
13
26
M5
35
18
24
75
40
2
4500
0.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186115
QJ70UB-18-28
70
72
13
26
M5
35
18
28
75
40
2
4500
0.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186124
QJ70UB-18-30
70
72
13
26
M5
35
18
30
75
40
2
4500
0.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186133
QJ70UB-18-35
70
72
13
26
M5
35
18
35
75
40
2
4500
0.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186142
QJ70UB-20-20
70
72
13
26
M5
35
20
20
75
40
2
4500
0.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186158
QJ70UB-20-24
70
72
13
26
M5
35
20
24
75
40
2
4500
0.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186167
QJ70UB-20-28
70
72
13
26
M5
35
20
28
75
40
2
4500
0.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186176
QJ70UB-20-30
70
72
13
26
M5
35
20
30
75
40
2
4500
0.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186185
QJ70UB-20-35
70
72
13
26
M5
35
20
35
75
40
2
4500
0.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186194
QJ70UB-24-24
70
72
13
26
M5
35
24
24
75
40
2
4500
0.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186203
QJ70UB-24-28
70
72
13
26
M5
35
24
28
75
40
2
4500
0.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186212
QJ70UB-24-30
70
72
13
26
M5
35
24
30
75
40
2
4500
0.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186228
QJ70UB-24-35
70
72
13
26
M5
35
24
35
75
40
2
4500
0.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186237
QJ70UB-28-28
70
72
13
26
M5
35
28
28
75
40
2
4500
0.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186246
QJ70UB-28-30
70
72
13
26
M5
35
28
30
75
40
2
4500
0.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186255
QJ70UB-28-35
70
72
13
26
M5
35
28
35
75
40
2
4500
0.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186264
QJ70UB-30-30
70
72
13
26
M5
35
30
30
75
40
2
4500
0.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22186273
QJ70UB-30-35
70
72
13
26
M5
35
30
35
75
40
2
4500
0.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ