曜日別特売

クッション式カップリング QRUタイプ

クッション式カップリング QRUタイプ - アサ電子工業クッション式カップリング QRUタイプ - アサ電子工業クッション式カップリング QRUタイプ - アサ電子工業

柔らかいクッションタイプのカップリングです
偏心、偏角のあるメカに対応します
振動をともなう回転機構にも使えます
クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です
クッションは絶縁タイプの合成ゴムです

材質アルミ合金種類ジョータイプ内容量1個
226件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22188425QRU16S-4-45162.76.4944180.25320000.3
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188434QRU16S-4-55162.76.4945180.25320000.3
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188443QRU16S-4-65162.76.4946180.25320000.3
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188452QRU16S-4-75162.76.4947180.25320000.3
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188468QRU16S-5-55162.76.4955180.25320000.3
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188477QRU16S-5-65162.76.4956180.25320000.3
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188486QRU16S-5-75162.76.4957180.25320000.3
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188495QRU16S-6-65162.76.4966180.25320000.3
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188504QRU16S-6-75162.76.4967180.25320000.3
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188513QRU16S-7-75162.76.4977180.25320000.3
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188522QRU19S-5-56192.77.6115521.20.4320000.4
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188538QRU19S-5-66192.77.6115621.20.4320000.4
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188547QRU19S-5-76192.77.6115721.20.4320000.4
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188556QRU19S-5-86192.77.6115821.20.4320000.4
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188565QRU19S-6-66192.77.6116621.20.4320000.4
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188574QRU19S-6-76192.77.6116721.20.4320000.4
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188583QRU19S-6-86192.77.6116821.20.4320000.4
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188592QRU19S-7-76192.77.6117721.20.4320000.4
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188608QRU19S-7-86192.77.6117821.20.4320000.4
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188617QRU19S-8-86192.77.6118821.20.4320000.4
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188626QRU22S-6-67223.58.8126624.50.6320000.4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188635QRU22S-6-77223.58.8126724.50.6320000.4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188644QRU22S-6-87223.58.8126824.50.6320000.4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188653QRU22S-6-97223.58.8126924.50.6320000.4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188662QRU22S-6-107223.58.81261024.50.6320000.4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188678QRU22S-7-77223.58.8127724.50.6320000.4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188687QRU22S-7-87223.58.8127824.50.6320000.4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188696QRU22S-7-97223.58.8127924.50.6320000.4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188705QRU22S-7-107223.58.81271024.50.6320000.4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188714QRU22S-8-87223.58.8128824.50.6320000.4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188723QRU22S-8-97223.58.8128924.50.6320000.4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188732QRU22S-8-107223.58.81281024.50.6320000.4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188748QRU22S-9-97223.58.8129924.50.6320000.4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188757QRU22S-9-107223.58.81291024.50.6320000.4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188766QRU22S-10-107223.58.812101024.50.6320000.4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188775QRU26S-6-6926410.5136629.51330001.2
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188784QRU26S-6-7926410.5136729.51330001.2
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188793QRU26S-6-8926410.5136829.51330001.2
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
22188802QRU26S-6-9926410.5136929.51330001.2
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188818QRU26S-6-10926410.51361029.51330001.2
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188827QRU26S-6-12926410.51361229.51330001.2
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188836QRU26S-7-7926410.5137729.51330001.2
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188845QRU26S-7-8926410.5137829.51330001.2
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188854QRU26S-7-9926410.5137929.51330001.2
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188863QRU26S-7-10926410.51371029.51330001.2
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188872QRU26S-7-12926410.51371229.51330001.2
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188888QRU26S-8-8926410.5138829.51330001.2
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188897QRU26S-8-9926410.5138929.51330001.2
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188906QRU26S-8-10926410.51381029.51330001.2
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
22188915QRU26S-8-12926410.51381229.51330001.2
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする