曜日別特売

ディスク型カップリング C2Sタイプ

ディスク型カップリング C2Sタイプ - アサ電子工業ディスク型カップリング C2Sタイプ - アサ電子工業ディスク型カップリング C2Sタイプ - アサ電子工業

ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP
テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要
テーパーロックタイプは位置合わせが容易
セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能

外径(Φmm)64質量(g)150~250種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)300~600締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし内容量1個
全63種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22194165C2SCG-TL14-TL14141459±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194174C2SCG-TL14-TL15141559±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194183C2SCG-TL14-TL16141659±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194192C2SCG-TL14-TL18141856±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194208C2SCG-TL14-TL20142056±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194217C2SCG-TL14-TL25142556±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194226C2SCG-TL15-TL15151559±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194235C2SCG-TL15-TL16151659±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194244C2SCG-TL15-TL18151856±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194253C2SCG-TL15-TL20152056±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194262C2SCG-TL15-TL25152556±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194278C2SCG-TL16-TL16161659±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194287C2SCG-TL16-TL18161856±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194296C2SCG-TL16-TL20162056±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194305C2SCG-TL16-TL25162556±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194314C2SCG-TL18-TL18181853±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194323C2SCG-TL18-TL20182053±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194332C2SCG-TL18-TL25182553±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194348C2SCG-TL20-TL20202053±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194357C2SCG-TL20-TL25202553±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194366C2SCG-TL25-TL25252553±230260000.15
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194375C2SCH-TL14-TL14141459±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194384C2SCH-TL14-TL15141559±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194393C2SCH-TL14-TL16141659±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194402C2SCH-TL14-TL18141856±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194418C2SCH-TL14-TL20142056±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194427C2SCH-TL14-TL25142556±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194436C2SCH-TL15-TL15151559±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194445C2SCH-TL15-TL16151659±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194454C2SCH-TL15-TL18151856±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194463C2SCH-TL15-TL20152056±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194472C2SCH-TL15-TL25152556±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194488C2SCH-TL16-TL16161659±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194497C2SCH-TL16-TL18161856±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194506C2SCH-TL16-TL20162056±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194515C2SCH-TL16-TL25162556±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194524C2SCH-TL18-TL18181853±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194533C2SCH-TL18-TL20182053±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194542C2SCH-TL18-TL25182553±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194558C2SCH-TL20-TL20202053±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194567C2SCH-TL20-TL25202553±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194576C2SCH-TL25-TL25252553±2401.580000.1
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194585C2SPJ-TL14-TL14141459±220340000.2
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194594C2SPJ-TL14-TL15141559±220340000.2
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194603C2SPJ-TL14-TL16141659±220340000.2
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194612C2SPJ-TL14-TL18141856±220340000.2
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194628C2SPJ-TL14-TL20142056±220340000.2
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194637C2SPJ-TL14-TL25142556±220340000.2
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194646C2SPJ-TL15-TL15151559±220340000.2
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
22194655C2SPJ-TL15-TL16151659±220340000.2
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする