曜日別特売

ディスク型カップリング KSCタイプ

ディスク型カップリング KSCタイプ - アサ電子工業ディスク型カップリング KSCタイプ - アサ電子工業ディスク型カップリング KSCタイプ - アサ電子工業

ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体
クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に
ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応

最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ディスクタイプ内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22198268KSC60C-18-1820.51959.5830.4181844±0.85520.05
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198277KSC60C-18-2020.51959.5830.4182044±0.85520.05
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198286KSC60C-18-2220.51959.5830.4182244±0.85520.05
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198295KSC60C-18-2520.51959.5830.4182544±0.85520.05
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198304KSC60C-18-2820.51959.5830.4182844±0.85520.05
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198313KSC60C-20-2020.51959.5830.4202044±0.85520.05
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198322KSC60C-20-2220.51959.5830.4202244±0.85520.05
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198338KSC60C-20-2520.51959.5830.4202544±0.85520.05
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198347KSC60C-20-2820.51959.5830.4202844±0.85520.05
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198356KSC60C-22-2220.51959.5830.4222244±0.85520.05
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198365KSC60C-22-2520.51959.5830.4222544±0.85520.05
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198374KSC60C-22-2820.51959.5830.4222844±0.85520.05
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198383KSC60C-25-2520.51959.5830.4252544±0.85520.05
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198392KSC60C-25-2820.51959.5830.4252844±0.85520.05
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198408KSC60C-28-2820.51959.5830.4282844±0.85520.05
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198417KSC70C-20-20252169.5933.6202049.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198426KSC70C-20-22252169.5933.6202249.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198435KSC70C-20-25252169.5933.6202549.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198444KSC70C-20-28252169.5933.6202849.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198453KSC70C-20-30252169.5933.6203049.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198462KSC70C-20-32252169.5933.6203249.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198478KSC70C-22-22252169.5933.6222249.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198487KSC70C-22-25252169.5933.6222549.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198496KSC70C-22-28252169.5933.6222849.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198505KSC70C-22-30252169.5933.6223049.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198514KSC70C-22-32252169.5933.6223249.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198523KSC70C-25-25252169.5933.6252549.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198532KSC70C-25-28252169.5933.6252849.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198548KSC70C-25-30252169.5933.6253049.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198557KSC70C-25-32252169.5933.6253249.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198566KSC70C-28-28252169.5933.6282849.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198575KSC70C-28-30252169.5933.6283049.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198584KSC70C-28-32252169.5933.6283249.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198593KSC70C-30-30252169.5933.6303049.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198602KSC70C-30-32252169.5933.6303249.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198618KSC70C-32-32252169.5933.6323249.2±0.86020.06
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198627KSC80C-20-20282979.51036.4202066±0.88020.08
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198636KSC80C-20-22282979.51036.4202266±0.88020.08
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198645KSC80C-20-25282979.51036.4202566±0.88020.08
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198654KSC80C-20-28282979.51036.4202866±0.88020.08
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198663KSC80C-20-30282979.51036.4203066±0.88020.08
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198672KSC80C-20-32282979.51036.4203266±0.88020.08
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198688KSC80C-20-35282979.51036.4203566±0.88020.08
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198697KSC80C-22-22282979.51036.4222266±0.88020.08
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198706KSC80C-22-25282979.51036.4222566±0.88020.08
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198715KSC80C-22-28282979.51036.4222866±0.88020.08
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198724KSC80C-22-30282979.51036.4223066±0.88020.08
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198733KSC80C-22-32282979.51036.4223266±0.88020.08
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198742KSC80C-22-35282979.51036.4223566±0.88020.08
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22198758KSC80C-25-25282979.51036.4252566±0.88020.08
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする