プラスチックモールドカップリング EGJタイプ

プラスチックモールドカップリング EGJタイプ - アサ電子工業プラスチックモールドカップリング EGJタイプ - アサ電子工業
(3件のレビュー)

柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能
柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい
2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能
原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効
UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様
絶縁耐圧1000V

最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.6材質POM種類スリットタイプ内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22201253EGJ 22-3-35.4222.83322.2±0.41.06
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201262EGJ 22-3-45.4222.83422.2±0.41.06
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201278EGJ 22-3-55.4222.83522.2±0.41.06
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201287EGJ 22-3-65.4222.83622.2±0.41.06
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201296EGJ 22-3-85.4222.83822.2±0.41.06
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201305EGJ 22-4-45.4222.84422.2±0.41.06
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201314EGJ 22-4-55.4222.84522.2±0.41.06
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201323EGJ 22-4-65.4222.84622.2±0.41.06
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22201332EGJ 22-4-85.4222.84822.2±0.41.06
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201348EGJ 22-5-55.4222.85522.2±0.41.06
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
22201357EGJ 22-5-65.4222.85622.2±0.41.06
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
22201366EGJ 22-5-85.4222.85822.2±0.41.06
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
22201375EGJ 22-6-65.4222.86622.2±0.41.06
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
22201384EGJ 22-6-85.4222.86822.2±0.41.06
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
22201393EGJ 22-8-85.4222.88822.2±0.41.06
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201402EGJ 28-5-58.8283.65532±0.41.85
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201418EGJ 28-5-68.8283.65632±0.41.85
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201427EGJ 28-5-88.8283.65832±0.41.85
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201436EGJ 28-5-108.8283.651032±0.41.85
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
22201445EGJ 28-5-128.8283.651232±0.41.85
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
22201454EGJ 28-6-68.8283.66632±0.41.85
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
22201463EGJ 28-6-88.8283.66832±0.41.85
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
22201472EGJ 28-6-108.8283.661032±0.41.85
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
22201488EGJ 28-6-128.8283.661232±0.41.85
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
22201497EGJ 28-8-88.8283.68832±0.41.85
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201506EGJ 28-8-108.8283.681032±0.41.85
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
22201515EGJ 28-8-128.8283.681232±0.41.85
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
22201524EGJ 28-10-108.8283.6101032±0.41.85
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
22201533EGJ 28-10-128.8283.6101232±0.41.85
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201542EGJ 28-12-128.8283.6121232±0.41.85
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22201515
2020-10-25
用途: 発電機のモーターとエンジンのカップリング

ネジロックやゆるみ止めが無かったので、そのまま付けたら、かなりブレが有ったのかセットスクリューが飛んで行った。
この形のカップリングは軸の角度の吸収が材質で行われているので結構ブレが大きい。
7000rpm程度だが、連続動作では軸の緩みが少し気がかりになる。
軽量である事と伝達トルク値はよいのだけれど

対象商品 : 22201472
2018-08-06
用途: モーターとシャフトの接続
建設業・工事業

芯ズレも高い柔軟性で克服してスムーズに回転してます。

対象商品 : 22201348
2018-02-06
用途: 機械組み立て時
製造業

モーターメーカーのOPT.に比べてCPは抜群。性能も全く問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする