曜日別特売

ボールカップリング MBSタイプ

ボールカップリング MBSタイプ - アサ電子工業ボールカップリング MBSタイプ - アサ電子工業
(2件のレビュー)

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能

材質SUS種類ジョイントタイプ内容量1個
注意
※キー溝加工なし
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22203292MBS6-3-36.84691.73316.20.7153000
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
22203308MBS8-3-38.258112.53320.22.0153000
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
22203317MBS10-4-49.25.510122.844212.8154000
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22203326MBS11-5-59.561112.52.85521.53.5154000
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
22203335MBS12-6-6117121436625.35.0154000
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
22203344MBS15-6-81271515.73.568289.0154000
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
22203353MBS15-8-81271515.73.588289.0154000
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
22203362MBS20-6-81582020.54683620124000
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
22203378MBS20-6-101582020.546103620124000
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203387MBS20-8-81582020.54883620124000
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
22203396MBS20-8-101582020.548103620124000
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203405MBS20-10-81582020.541083620124000
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203414MBS20-10-101582020.5410103620124000
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
22203423MBS24-8-1018.510242558104432124000
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203432MBS24-8-1218.510242558124432124000
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203448MBS24-10-1018.5102425510104432124000
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
22203457MBS24-10-1218.5102425510124432124000
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
22203466MBS24-12-1018.5102425512104432124000
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203475MBS24-12-1218.5102425512124432124000
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203484MBS28-12-1220.512.52827.5612124840124000
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203493MBS28-12-1520.512.52827.5612154840124000
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
22203502MBS28-14-1220.512.52827.5614124840124000
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
22203518MBS28-14-1520.512.52827.5614154840124000
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203527MBS28-15-1220.512.52827.5615124840124000
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203536MBS28-15-1520.512.52827.5615154840124000
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203545MBS32-16-162112.53229616165060124000
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
22203554MBS32-16-182112.53229616185060124000
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203563MBS32-16-202112.53229616205060124000
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203572MBS32-18-162112.53229618165060124000
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203588MBS32-18-182112.53229618185060124000
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203597MBS32-18-202112.53229618205060124000
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203606MBS32-20-162112.53229620165060124000
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203615MBS32-20-182112.53229620185060124000
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203624MBS32-20-202112.53229620205060124000
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22203335
2021-04-13
用途: ごく狭い部分に穴あけ時
株式会社須藤オルガン工房

ドリルが入らない狭い部分に穴あけが必要な場合、先端工具を製作、反対側にはロッドを取り付けてドリルに接続。
先端工具は各種準備しなければならないが大変便利。

1が参考にしています
対象商品 : 22203335
2017-12-14
用途: 墨出し用ポインターの水平出し
建設業・工事業

本来の使い方と異なりますが、下げ振りの原理で自動で水平が出せる器具を作りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする