日本発条(NHK)
Aクランプ(レールナットタイプ)
使用温度(℃)
400以下
ボルト
六角ボルト
圧縮強度(N/mm
2
)
600
曲げ強度(N/mm
2
)
-
ベース
レールナット
引張強度(N/mm
2
)
180
材質(クランプ)
アルミニウム
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
55
70
85
115
寸法B1(mm)
30
45
寸法C(mm)
73
85
100
150
寸法P(mm)
33
45
60
90
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法P(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22208043
RN-30-10A-A-BH
55
30
61
73
32
65
33
8
12
31
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208052
RN-30-6A-A-BH
55
30
61
73
32
65
33
8
12
31
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208068
RN-30-8A-A-BH
55
30
61
73
32
65
33
8
12
31
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208077
RN-40-15A-A-BH
70
30
61
85
32
65
45
8
12
31
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208086
RN-40-20A-A-BH
70
30
61
85
32
65
45
8
12
31
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22208095
RN-60-25A-A-BH
85
30
61
100
32
65
60
8
12
31
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208104
RN-60-32A-A-BH
85
30
61
100
32
65
60
8
12
31
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208113
RN-90-40A-A-BH
115
45
93
150
50
100
90
10
16
48
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208122
RN-90-50A-A-BH
115
45
93
150
50
100
90
10
16
48
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください