日本発条(NHK)
Aクランプ(シングルタイプ)
使用温度(℃)
400以下
ボルト
六角ボルト
圧縮強度(N/mm
2
)
600
曲げ強度(N/mm
2
)
-
ベース
シングル
引張強度(N/mm
2
)
180
材質(クランプ)
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法P(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22208138
WS-120-65A-A-BH
150
60
123
200
65
130
122
10
16
63
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22208147
WS-120-80A-A-BH
150
60
123
200
65
130
122
10
16
63
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22208156
WS-30-10A-A-BH
55
30
61
73
32
65
33
8
12
31
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208165
WS-30-6A-A-BH
55
30
61
73
32
65
33
8
12
31
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208174
WS-30-8A-A-BH
55
30
61
73
32
65
33
8
12
31
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208183
WS-40-15A-A-BH
70
30
61
85
32
65
45
8
12
31
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208192
WS-40-20A-A-BH
70
30
61
85
32
65
45
8
12
31
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22208208
WS-60-25A-A-BH
85
30
61
100
32
65
60
8
12
31
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22208217
WS-60-32A-A-BH
85
30
61
100
32
65
60
8
12
31
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208226
WS-90-40A-A-BH
115
45
93
150
50
100
90
10
16
48
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208235
WS-90-50A-A-BH
115
45
93
150
50
100
90
10
16
48
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください