日本発条(NHK)
Nクランプ(レールナットタイプ)
使用温度(℃)
-40~120
ボルト
六角ボルト
圧縮強度(N/mm
2
)
200
曲げ強度(N/mm
2
)
240
ベース
レールナット
引張強度(N/mm
2
)
180
材質(クランプ)
66ナイロン
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
55
70
85
115
寸法B1(mm)
30
45
寸法C(mm)
73
85
100
150
寸法P(mm)
33
45
60
90
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法P(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22208244
RN-30-10A-N-BH
55
30
61
73
32
65
33
8
12
31
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208253
RN-30-6A-N-BH
55
30
61
73
32
65
33
8
12
31
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208262
RN-30-8A-N-BH
55
30
61
73
32
65
33
8
12
31
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208278
RN-40-15A-N-BH
70
30
61
85
32
65
45
8
12
31
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208287
RN-40-20A-N-BH
70
30
61
85
32
65
45
8
12
31
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208296
RN-60-25A-N-BH
85
30
61
100
32
65
60
8
12
31
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208305
RN-60-30M-N-BH
85
30
61
100
32
65
60
8
12
31
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208314
RN-60-32A-N-BH
85
30
61
100
32
65
60
8
12
31
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208323
RN-90-40A-N-BH
115
45
93
150
50
100
90
10
16
48
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208332
RN-90-50A-N-BH
115
45
93
150
50
100
90
10
16
48
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください