曜日別特売

Nクランプ(シングルタイプ)

Nクランプ(シングルタイプ) - 日本発条(NHK)Nクランプ(シングルタイプ) - 日本発条(NHK)
使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースシングル引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法P(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22208348WS-120-65A-N-BH1506012320065130122101663
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208357WS-120-80A-N-BH1506012320065130122101663
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208366WS-30-10A-N-BH5530617332653381231
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208375WS-30-6A-N-BH5530617332653381231
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208384WS-30-8A-N-BH5530617332653381231
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208393WS-40-15A-N-BH7030618532654581231
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208402WS-40-20A-N-BH7030618532654581231
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208418WS-60-25A-N-BH85306110032656081231
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
22208427WS-60-32A-N-BH85306110032656081231
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208436WS-90-40A-N-BH11545931505010090101648
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208445WS-90-50A-N-BH11545931505010090101648
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする