曜日別特売

Pクランプ(レールナットタイプ)

Pクランプ(レールナットタイプ) - 日本発条(NHK)Pクランプ(レールナットタイプ) - 日本発条(NHK)Pクランプ(レールナットタイプ) - 日本発条(NHK)
使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースレールナット引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン内容量1個
全25種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法P(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22208454RN-30-10A-P-BH5530617332653381231
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208463RN-30-10M-P-BH5530617332653381231
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208472RN-30-12M-P-BH5530617332653381231
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208488RN-30-15M-P-BH5530617332653381231
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208497RN-30-16M-P-BH5530617332653381231
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208506RN-30-18M-P-BH5530617332653381231
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208515RN-30-6A-P-BH5530617332653381231
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208524RN-30-6M-P-BH5530617332653381231
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
22208533RN-30-8A-P-BH5530617332653381231
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208542RN-30-8M-P-BH5530617332653381231
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208558RN-40-15A-P-BH7030618532654581231
オープン
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208567RN-40-20A-P-BH7030618532654581231
オープン
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208576RN-40-20M-P-BH7030618532654581231
オープン
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208585RN-40-25M-P-BH7030618532654581231
オープン
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208594RN-40-28M-P-BH7030618532654581231
オープン
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208603RN-60-25A-P-BH85306110032656081231
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208612RN-60-30M-P-BH85306110032656081231
オープン
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208628RN-60-32A-P-BH85306110032656081231
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208637RN-60-35M-P-BH85306110032656081231
オープン
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208646RN-60-38M-P-BH85306110032656081231
オープン
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208655RN-60-42M-P-BH85306110032656081231
オープン
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208664RN-90-40A-P-BH11545931505010090101648
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208673RN-90-43M-P-BH11545931505010090101648
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208682RN-90-50A-P-BH11545931505010090101648
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208698RN-90-50M-P-BH11545931505010090101648
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする