曜日別特売

Pクランプ(シングルタイプ)

Pクランプ(シングルタイプ) - 日本発条(NHK)Pクランプ(シングルタイプ) - 日本発条(NHK)
使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースシングル引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法P(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22208707WS-120-65A-P-BH-1506012320065130122101663
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
22208716WS-120-80A-P-BH-1506012320065130122101663
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
22208725WS-160-100A-P-BH-2058016227090180168151982
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208734WS-160-90A-P-BH-2058016227090180168151982
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208743WS-200-125A-P-BH-25090182310100200205151992
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208752WS-200-150A-P-BH-25090182310100200205151992
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208768WS-260-175A-P-BH-3201222463801302602652525124
オープン69,980
69,980
76,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
22208777WS-260-200A-P-BH-3201222463801302602652525124
オープン69,980
69,980
76,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
22208786WS-30-10A-P-BH-5530617332653381231
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208795WS-30-10M-P-BH-5530617332653381231
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208804WS-30-12M-P-BH-5530617332653381231
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208813WS-30-15M-P-BH-5530617332653381231
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208822WS-30-16M-P-BH-5530617332653381231
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208838WS-30-18M-P-BH-5530617332653381231
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
22208847WS-30-6A-P-BH-5530617332653381231
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208856WS-30-6M-P-BH-5530617332653381231
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208865WS-30-8A-P-BH-5530617332653381231
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208874WS-30-8M-P-BH-5530617332653381231
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208883WS-390-225A-P-BH-4661603225201703403953030162
オープン94,980
94,980
104,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
22208892WS-390-250A-P-BH-4661603225201703403953030162
オープン94,980
94,980
104,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
22208908WS-390-300A-P-BH-4661603225201703403953030162
オープン94,980
94,980
104,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
22208917WS-40-15A-P-BH-7030618532654581231
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
22208926WS-40-20A-P-BH-7030618532654581231
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22208935WS-40-20M-P-BH-7030618532654581231
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208944WS-40-25M-P-BH-7030618532654581231
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208953WS-40-28M-P-BH-7030618532654581231
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
22208962WS-60-25A-P-BH-85306110032656081231
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
22208978WS-60-30M-P-BH-85306110032656081231
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208987WS-60-32A-P-BH-85306110032656081231
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
22208996WS-60-35M-P-BH-85306110032656081231
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209005WS-60-38M-P-BH-85306110032656081231
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209014WS-60-42M-P-BH-85306110032656081231
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209023WS-90-40A-P-BH-11545931505010090101648
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
22209032WS-90-43M-P-BH-11545931505010090101648
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209048WS-90-50A-P-BH-11545931505010090101648
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
22209057WS-90-50M-P-BH-11545931505010090101648
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
61284678WS-120-65A-P-BH【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済)1506012320065130122101663
オープン12,900
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする