日本発条(NHK)
ゴムブッシュ(インチ管系)
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
合成天然ゴム
特性
耐油性
適合用途
除振/防音
内容量
1個
全24種類を絞り込む
寸法L(mm)
36
48
52
適合管径(Φinch)
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
3-1/2
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合管径(Φinch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22209215
RB100-006
52
3/4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22209224
RB100-008
52
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22209233
RB100-010
52
1-1/4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22209242
RB100-012
52
1-1/2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22209258
RB100-016
52
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22209267
RB150-010
52
1-1/4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209276
RB150-012
52
1-1/2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209285
RB150-016
52
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209294
RB150-020
52
2-1/2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209303
RB150-024
52
3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209312
RB150-028
52
3-1/2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209328
RB38-001
36
1/8
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209337
RB38-002
36
1/4
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
22209346
RB38-003
36
3/8
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22209355
RB50-001
36
1/8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209364
RB50-002
36
1/4
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22209373
RB50-003
36
3/8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22209382
RB50-004
36
1/2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
22209398
RB50-006
36
3/4
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
22209407
RB75-003
48
3/8
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22209416
RB75-004
48
1/2
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22209425
RB75-006
48
3/4
オープン
¥
758
¥
834
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22209434
RB75-008
48
1
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22209443
RB75-010
48
1-1/4
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください