曜日別特売

ダイスライド スラストブシュ SAFG

ダイスライド スラストブシュ SAFG - 大同メタル工業ダイスライド スラストブシュ SAFG - 大同メタル工業ダイスライド スラストブシュ SAFG - 大同メタル工業

銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。
メンテナンスフリーで給油の必要がありません。
耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。
摩擦係数が低い。
低温から高温まで広い範囲で使用できます。
耐食性、および耐薬品性に優れています。
耐衝撃性に優れています。

硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3線膨張係数(×10-6/℃)16~20熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13内容量1個
全43種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22211543SAFG061061010
4,690
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211552SAFG061261012
4,760
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211568SAFG081281212
4,890
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211577SAFG081581215
4,950
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211586SAFG1012101412
5,060
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
22211595SAFG1015101415
5,170
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211604SAFG1020101420
5,340
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211613SAFG1212121812
5,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211622SAFG1215121815
5,430
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211638SAFG1220121820
5,580
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211647SAFG1225121825
5,740
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211656SAFG1312131912
5,430
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211665SAFG1315131915
5,550
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
22211674SAFG1320131920
5,740
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
22211683SAFG1325131925
5,890
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211692SAFG1512152112
5,780
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211708SAFG1515152115
5,860
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211717SAFG1520152120
6,110
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
22211726SAFG1525152125
6,340
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211735SAFG1612162212
5,780
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211744SAFG1615162215
5,960
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211753SAFG1620162220
6,340
3,398
3,738(税込)
71日以内出荷
返品不可
22211762SAFG1625162225
6,710
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211778SAFG1814182414
6,050
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211787SAFG1820182420
6,410
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211796SAFG1825182425
6,760
3,598
3,958(税込)
71日以内出荷
返品不可
22211805SAFG2014202814
6,050
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
22211814SAFG2020202820
6,180
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211823SAFG2025202825
6,730
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211832SAFG2514253314
6,170
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211848SAFG2520253320
6,700
3,598
3,958(税込)
21日以内出荷
返品不可
22211857SAFG2525253325
7,210
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
22211866SAFG3020303820
7,460
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211875SAFG3025303825
7,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211884SAFG3035303835
8,780
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211893SAFG3520354420
8,540
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211902SAFG3525354425
9,100
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211918SAFG3535354435
10,610
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211927SAFG4025405025
9,820
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211936SAFG4035405035
11,120
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211945SAFG4045405045
13,020
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22211954SAFG5035506235
14,810
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
22211963SAFG5045506245
16,770
8,898
9,788(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする