曜日別特売

SM570及び590MPa級高張力鋼用ルチール系フラックス入ワイヤ

SM570及び590MPa級高張力鋼用ルチール系フラックス入ワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

厚板における耐割れ性を考慮して設計されたSM570及び590MPa級高張力鋼用ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
水素量がソリッドワイヤと同程度に少なく、厚板の低入熱溶接でも耐割れ性が良好です。

用途橋梁、機械、建築などSM570及び590MPa級高張力鋼を使用する溶接構造物のすみ肉及び突合せ溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)25引張強度(MPa)620吸収エネルギー(J)100(-5℃)電流範囲(A)下向180~300電流範囲(A)上向180~250電流範囲(A)立向上進180~250ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(12.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22217502SF-60 1.2×12.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする