メッツ レモン

メッツ レモン キリン

ガツンとした強炭酸の刺激でリフレッシュできるキリン メッツ。
炭酸フレーバー人気No.1の強炭酸レモン味!
爽快なレモンの香りと強炭酸のバチバチとした刺激が楽しめます。
キレのある味わいが気分転換にぴったりです。
人工甘味料不使用。無果汁。

原材料砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/炭酸、酸味料、香料 アレルギー該当無し 栄養成分(100ml当たり)エネルギー:34kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:8.5g、食塩相当量:0.09g、ナトリウム:34mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22231362 - 1箱(480mL×24本) 7ヶ月
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
22231378 - 1箱(1.5L×8本) 6ヶ月
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする