DURI
精密ロックナットKZM
3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定
フックスパナ溝4箇所
用途
工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など
材質
S45C
ねじ
ISO4H等級
硬度
HRC22-28
直角度(mm)
0.002~0.007
表面処理
黒色酸化皮膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22232412
KZM10×1
13
8
8
2
18
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
22232428
KZM10×0.75
13
8
8
2
18
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
22232437
KZM100×2
118
836
20
4
130
¥
9,520
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
22232446
KZM105×2
125
1130
22
5
140
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
22232455
KZM110×2
132
1172
22
5
145
¥
11,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
22232464
KZM12×1
16
14
8
2
22
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
22232473
KZM120×2
142
1390
24
5
155
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
22232482
KZM130×2
152
1500
24
5
165
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
22232498
KZM140×2
165
1930
26
6
180
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
22232507
KZM15×1
20
18
8
2
25
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
22232516
KZM150×2
180
2440
26
6
195
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
22232525
KZM160×3
190
3160
28
7
210
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
22232534
KZM17×1
23
28
10
2
28
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
22232543
KZM170×3
200
3315
28
7
220
¥
24,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
22232552
KZM180×3
205
3690
30
8
230
¥
27,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
22232568
KZM190×3
215
3880
30
8
240
¥
29,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
22232577
KZM20×1
26
34
10
2
32
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
22232586
KZM200×3
225
4370
32
8
250
¥
31,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
22232595
KZM25×1.5
32
58
12
2
38
¥
2,810
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
22232604
KZM30×1.5
39
78
12
2
45
¥
2,890
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
22232613
KZM35×1.5
46
104
12
2
52
¥
3,120
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
22232622
KZM40×1.5
51
148
14
2.5
58
¥
3,360
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
22232638
KZM45×1.5
58
184
14
2.5
65
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
22232647
KZM50×1.5
63
200
14
2.5
70
¥
4,220
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
22232656
KZM55×2
67
246
16
3
75
¥
4,610
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
22232665
KZM60×2
72
270
16
3
80
¥
4,920
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
22232674
KZM65×2
77
290
16
3
85
¥
5,390
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
22232683
KZM70×2
83
398
18
3.5
92
¥
6,090
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
22232692
KZM75×2
89
434
18
3.5
98
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
22232708
KZM80×2
96
504
18
3.5
105
¥
6,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
22232717
KZM85×2
101
532
18
3.5
110
¥
8,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
22232726
KZM90×2
108
762
20
4
120
¥
8,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
22232735
KZM95×2
113
796
20
4
125
¥
9,130
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方