曜日別特売

複列アンギュラ玉軸受

複列アンギュラ玉軸受 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)複列アンギュラ玉軸受 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)複列アンギュラ玉軸受 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)複列アンギュラ玉軸受 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
222329545203174017.50.691
4,170
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
222329635204204720.61158
4,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
222329725205255220.61190
5,630
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
222329885206306223.81290
6,680
2,998
3,298(税込)
当日出荷
2223299752073572271.1430
8,370
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
222330065208408030.21.1570
10,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
222330155209458530.21.1620
12,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
222330245210509030.21.1670
13,200
5,298
5,828(税込)
当日出荷
2223303352115510033.31.5960
15,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
5672876252126011036.51.51360
18,000
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
5672877852136512038.11.51660
21,600
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
567287875305256225.41.1340
7,350
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
567287965306307230.21.1510
8,780
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
567288055307358034.91.5790
10,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
567288145308409036.51.51050
12,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
5672882353094510039.71.51420
15,200
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
5672883253105011044.421930
21,200
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
5672884853115512049.222300
23,300
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする