JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6200番台 開放型
こんなお得な商品も!
深溝玉軸受 6200番台 開放形
モノタロウ
¥
159
~
税込
¥
175
~
(50)
(3件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22233164
6203
CADデータダウンロード
17
40
12
-
-
¥
690
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
22233173
6205
CADデータダウンロード
25
52
15
-
-
¥
920
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
22233182
6211
CADデータダウンロード
55
100
21
1.5
607
¥
3,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22233198
6212
CADデータダウンロード
60
110
22
1.5
783
¥
4,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22233207
6213
CADデータダウンロード
65
120
23
1.5
990
¥
5,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22233216
6214
CADデータダウンロード
70
125
24
1.5
1070
¥
5,690
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233225
6215
CADデータダウンロード
75
130
25
1.5
1180
¥
6,280
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
22233234
6216
CADデータダウンロード
80
140
26
2
1400
¥
7,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22233243
6217
CADデータダウンロード
85
150
28
2
1790
¥
9,460
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35103905
6200
CADデータダウンロード
10
30
9
0.6
32
¥
490
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22233252
6218
CADデータダウンロード
90
160
30
2
2150
¥
11,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22233268
6219
CADデータダウンロード
95
170
32
2.1
2620
¥
13,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22233277
6220
CADデータダウンロード
100
180
34
2.1
3140
¥
15,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22233286
6222
CADデータダウンロード
110
200
38
2.1
4360
¥
28,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35103914
6201
CADデータダウンロード
12
32
10
0.6
37
¥
550
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35103923
6202
CADデータダウンロード
15
35
11
-
-
¥
600
¥
228
¥
251
(税込)
当日出荷
35103932
6204
CADデータダウンロード
20
47
14
-
-
¥
790
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
35103941
6206
CADデータダウンロード
30
62
16
1
199
¥
1,220
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35103957
6207
CADデータダウンロード
35
72
17
1.1
288
¥
1,610
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
35103966
6208
CADデータダウンロード
40
80
18
1.1
366
¥
2,080
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
35103975
6209
CADデータダウンロード
45
85
19
1.1
407
¥
2,540
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
35103984
6210
CADデータダウンロード
50
90
20
1.1
463
¥
2,960
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方