JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6300番台 開放型
(1件のレビュー)
種別
開放形
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22233295
6300
CADデータダウンロード
10
35
11
0.6
53
¥
690
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35104185
6301
CADデータダウンロード
12
37
12
1
60
¥
740
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35104194
6302
CADデータダウンロード
15
42
13
1
82
¥
770
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35104203
6303
CADデータダウンロード
17
47
14
1
115
¥
920
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
35104212
6304
CADデータダウンロード
20
52
15
-
-
¥
1,060
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35104221
6305
CADデータダウンロード
25
62
17
-
-
¥
1,340
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35104237
6306
CADデータダウンロード
30
72
19
1.1
346
¥
1,740
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35104246
6307
CADデータダウンロード
35
80
21
1.5
457
¥
2,350
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35104255
6308
CADデータダウンロード
40
90
23
1.5
633
¥
3,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22233304
6309
CADデータダウンロード
45
100
25
1.5
833
¥
4,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35104264
6310
CADデータダウンロード
50
110
27
2
1070
¥
5,230
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22233313
6311
CADデータダウンロード
55
120
29
2
1370
¥
6,170
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22233322
6312
CADデータダウンロード
60
130
31
2.1
1700
¥
7,560
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22233338
6313
CADデータダウンロード
65
140
33
2.1
2080
¥
9,250
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22233347
6314
CADデータダウンロード
70
150
35
2.1
2520
¥
11,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22233356
6315
CADデータダウンロード
75
160
37
2.1
3020
¥
14,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22233365
6316
CADデータダウンロード
80
170
39
2.1
3590
¥
17,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22233374
6317
CADデータダウンロード
85
180
41
3
4230
¥
19,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22233383
6318
CADデータダウンロード
90
190
43
3
4910
¥
25,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22233392
6319
CADデータダウンロード
95
200
45
3
5670
¥
32,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22233408
6320
CADデータダウンロード
100
215
47
3
7000
¥
41,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方