JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6800番台 開放型
質量(kg)
0.006
タイプ
開放形
寸法d(mm)
12
寸法r(mm)
0.3
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
5
基本定格荷重Cr(kN)
2.4
基本定格荷重Cor(kN)
1.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
23000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
39000
ベアリング番台
6800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22233417
6801
CADデータダウンロード
12
21
5
0.3
6
¥
1,070
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方