JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6900番台 開放型
タイプ
開放形
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6900
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22233426
6900
CADデータダウンロード
10
22
6
0.3
10
¥
900
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22233435
6901
CADデータダウンロード
12
24
6
0.3
11
¥
940
¥
358
¥
394
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22233444
6902
CADデータダウンロード
15
28
7
0.3
17
¥
1,030
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22233453
6903
CADデータダウンロード
17
30
7
0.3
18
¥
1,060
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22233462
6904
CADデータダウンロード
20
37
9
0.3
36
¥
1,080
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22233478
6905
CADデータダウンロード
25
42
9
0.3
41
¥
1,240
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22233487
6906
CADデータダウンロード
30
47
9
0.3
45
¥
1,480
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22233496
6907
CADデータダウンロード
35
55
10
0.6
73
¥
1,650
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22233505
6909
CADデータダウンロード
45
68
12
0.6
132
¥
2,270
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22233514
6910
CADデータダウンロード
50
72
12
0.6
133
¥
2,750
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22233523
6912
CADデータダウンロード
60
85
13
1
192
¥
3,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22233532
6913
CADデータダウンロード
65
90
13
1
211
¥
4,480
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方