JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
アンギュラー玉軸受 7300番台
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22233548
7001
12
28
8
0.3(r1=0.15)
24
¥
2,350
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
22233557
7002
15
32
9
0.3(r1=0.15)
35
¥
2,730
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
22233566
7003
17
35
10
0.3(r1=0.15)
45
¥
2,790
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
22233575
7004
20
42
12
0.6(r1=0.3)
79
¥
3,170
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
22233584
7005
25
47
12
0.6(r1=0.3)
91
¥
3,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
22233593
7006
30
55
13
1(r1=0.6)
133
¥
3,930
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
22233602
7007
35
62
14
1(r1=0.6)
170
¥
4,190
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
22233618
7008
40
68
15
1(r1=0.6)
210
¥
5,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
22233627
7201
CADデータダウンロード
12
32
10
0.6(r1=0.3)
38
¥
1,950
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
22233636
7202
CADデータダウンロード
15
35
11
0.6(r1=0.3)
48
¥
2,250
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
22233645
7203
CADデータダウンロード
17
40
12
0.6(r1=0.3)
70
¥
2,310
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
22233654
7204
CADデータダウンロード
20
47
14
1(r1=0.6)
112
¥
2,640
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
22233663
7205
CADデータダウンロード
25
52
15
1(r1=0.6)
135
¥
2,940
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
22233672
7206
CADデータダウンロード
30
62
16
1(r1=0.6)
208
¥
3,250
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
22233688
7207
CADデータダウンロード
35
72
17
1.1(r1=0.6)
295
¥
3,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
22233697
7208
CADデータダウンロード
40
80
18
1.1(r1=0.6)
382
¥
4,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
22233706
7209
CADデータダウンロード
45
85
19
1.1(r1=0.6)
430
¥
5,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
22233715
7210
CADデータダウンロード
50
90
20
1.1(r1=0.6)
485
¥
6,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
22233724
7212
CADデータダウンロード
60
110
22
1.5(r1=1)
820
¥
8,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
22233733
7304
CADデータダウンロード
20
52
15
1.1(r1=0.6)
150
¥
2,640
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
22233742
7305
CADデータダウンロード
25
62
17
1.1(r1=0.6)
243
¥
3,380
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
22233758
7306
CADデータダウンロード
30
72
19
1.1(r1=0.6)
362
¥
4,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
22233767
7307
CADデータダウンロード
35
80
21
1.5(r1=1)
475
¥
5,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
22233776
7309
CADデータダウンロード
45
100
25
1.5(r1=1)
875
¥
6,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
22233785
7310
CADデータダウンロード
50
110
27
2(r1=1)
1140
¥
8,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
22237373
7202B
CADデータダウンロード
15
35
11
0.6(r1=0.3)
48
¥
2,250
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
22237382
7203B
CADデータダウンロード
17
40
12
0.6(r1=0.3)
70
¥
2,310
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
22237398
7204B
CADデータダウンロード
20
47
14
1(r1=0.6)
112
¥
2,640
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
22237407
7205B
CADデータダウンロード
25
52
15
1(r1=0.6)
135
¥
2,940
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
22237416
7206B
CADデータダウンロード
30
62
16
1(r1=0.6)
208
¥
3,250
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
22237425
7208B
CADデータダウンロード
40
80
18
1.1(r1=0.6)
382
¥
4,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
22237434
7304B
CADデータダウンロード
20
52
15
1.1(r1=0.6)
150
¥
2,640
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
22237443
7305B
CADデータダウンロード
25
62
17
1.1(r1=0.6)
243
¥
3,380
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
22237452
7306B
CADデータダウンロード
30
72
19
1.1(r1=0.6)
362
¥
4,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
22237468
7307B
CADデータダウンロード
35
80
21
1.5(r1=1)
475
¥
5,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
22237477
7308B
CADデータダウンロード
40
90
23
1.5(r1=1)
657
¥
6,170
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
22237486
7310B
CADデータダウンロード
50
110
27
2(r1=1)
1140
¥
8,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
22237495
7311B
CADデータダウンロード
55
120
29
2(r1=1)
1450
¥
9,660
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方