曜日別特売

深溝玉軸受 開放型 16000番台

深溝玉軸受 開放型 16000番台 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 開放型 16000番台 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 開放型 16000番台 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
タイプ開放形RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
全7種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2223379416002153280.325
960
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223380316003173580.332
1,000
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223381216004204280.350
1,090
419
461(税込)
当日出荷
222338281600525478--
1,190
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223383716006305590.385
1,430
559
615(税込)
当日出荷
22233846160105080100.6180
3,280
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
22233855160126095110.6280
4,680
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする