曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形

深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
(7件のレビュー)
内容量1個
全40種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
222355876011 2RS5590181.1385
4,170
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
222356146012 2RS6095181.1415
4,690
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
222356756014 2RS70110201.1602
6,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
222357186015 2RS75115201.1638
7,580
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
222357726018 2RS90140241.51.16
12,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
3510371360012RS122880.322
790
299
329(税込)
当日出荷
222358336024 2RS1201802822070
33,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
5970470560042RSCM204212--
1,040
629
692(税込)
翌日出荷
返品不可
3510372260022RS153290.330
870
339
373(税込)
当日出荷
3510373160032RS1735100.339
900
349
384(税込)
当日出荷
3510374760042RS2042121.669
990
379
417(税込)
当日出荷
3510375660052RS2547120.680
1,120
429
472(税込)
当日出荷
3510376560062RS3055131116
1,340
519
571(税込)
当日出荷
3510377460072RS3562141155
1,650
629
692(税込)
当日出荷
3510378360082RS4068151192
2,150
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
3510379260092RS4575161245
2,770
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673291760002RS102680.319
780
299
329(税込)
当日出荷
5673292660102RS5080161261
3,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
5673295360132RS65100181.1435
5,670
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
567329876016 2RS80125221.1850
8,980
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673299660172RS85130221.1890
10,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
567330146019 2RS95145241.51210
14,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673302360202RS100150241.51250
16,800
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673303260212RS1051602621590
24,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673304860222RS1101702821960
30,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673306660262RS1302003323160
40,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673307560282RS1402103323550
45,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673308460302RS150225352.14220
64,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673309360322RS160240382.15220
79,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
222357456016 2RS80125221.1850
8,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
222357976019 2RS95145241.51210
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
5673293560112RS5590181.1385
3,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
5673294460122RS6095181.1415
4,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
5673296260142RS70110201.1602
6,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
5673297860152RS75115201.1638
7,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
5673300560182RS90140241.51160
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
5673305760242RS1201802822070
32,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
222353346000 2RS10268--
700
取扱い終了
返品不可
222355626010 2RS-----
2,990
取扱い終了
返品不可
222356576013 2RS6510018--
5,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
222357456016 2RS567329876016 2RS6016 2RS 深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56732987深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました
222357976019 2RS567330146019 2RS6019 2RS 深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56733014深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
5673293560112RS222355876011 2RS画像準備中深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
5673294460122RS222356146012 2RS画像準備中深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
5673296260142RS222356756014 2RS画像準備中深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
5673297860152RS222357186015 2RS画像準備中深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
5673300560182RS222357726018 2RS画像準備中深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
5673305760242RS222358336024 2RS画像準備中深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 機械のメンテナンス
製造業

機械摩耗箇所用に探してましたが購入でき良かったです。

対象商品 : 35103765
2023-04-18
用途: バイクホイールに使用
佐藤工業自動車・二輪車・自転車関連業

ゲイルスピード用に使用しました、メーカー純正より価格がお得でたすかります。

対象商品 : 35103765
2022-09-17
用途: バイク作業時
医療・福祉・介護関連業

バイクのホイール(ゲイルスピード)のベアリングとして使われていますが、こちらでの購入もでき、安く済ませることもできるので、有事購入していきたいと思います。
また、他メーカーと違い、シールが黒色である為、色が見えてしまいたくない場所にKOYOをつかうのもいいかなぁと思いました。

対象商品 : 35103713
2017-10-29
用途: バイクのフロントハブベアリング
建設業・工事業

鈴木ジェンマ125のフロントハブベアリングを交換する際に発注して交換して数ヶ月経ちますが、何ら問題なく使用を続けています。他のバイクも交換する予定ですのでまた購入予定です。

対象商品 : 35103722
2015-07-30
用途: サンダー等に使用しています。

サンダーや自動カンナ機等に使用しており、安価であり性能も良いと思います。

対象商品 : 35103765
2017-05-30
用途: ゲイルスピード製アルミホイールのベアリングとして

アクティブ経由で買う場合の1/4のコストで済んだ。物は同一なので特に問題は無く、アクティブから購入する理由も無い。

2が参考にしています
対象商品 : 35103774
2015-11-08
用途: 自動車ハブベアリング

純正より安い、問題なく使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする