曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 Z CM

深溝玉軸受 6000番台 Z CM - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6000番台 Z CM - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6000番台 Z CM - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
内容量1個
全16種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
222353436000Z102680.319
690269
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
222353776001Z122880.322
700269
269
296(税込)
当日出荷
222354046002Z153290.330
770299
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
222354226003Z1735100.339
790299
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
222354476004Z2042120.669
870339
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
222354656005Z2547120.680
990379
309
アウトレット
340(税込)
当日出荷
残り8点です
222354836006Z3055131116
1,190459
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
597046356004ZCM204212--
920559
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
222355086007Z3562141155
1,460559
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
222355266008Z4068151192
1,900729
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
222355446009Z4575161245
2,450939
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
222355786010Z5080161261
2,9201,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
222355966011Z5590181385
3,6901,498
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
222356326012Z6095181.1415
4,1501,598
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
222356936014Z70110201.1602
5,7502,198
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
222357276015Z-----
5,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする