26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
パーツNo.
基本定格荷重Cr(kN)
基本定格荷重Cor(kN)
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
質量(kg)
寸法r(mm)
疲労限荷重Cu(kN)
係数fo
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351038016000 2RU10268-------0.3(最小)--
780
299
329(税込)
当日出荷
351038176001 2RU12288-------0.3(最小)--
790
299
329(税込)
当日出荷
567340466002 2RU153290.330-72.85230000.030.3(最小)0.1513.9
870
339
373(税込)
当日出荷
351038266003 2RU1735100.339-----0.3(最小)--
900
349
384(税込)
当日出荷
351038356004 2RU2042120.669-----0.6(最小)--
990
379
417(税込)
当日出荷
351038446005 2RU2547120.680-----0.6(最小)--
1,120
429
472(税込)
当日出荷
351038536006 2RU3055131116-----1(最小)--
1,340
519
571(税込)
当日出荷
351038626007 2RU3562141155-----1(最小)--
1,650
629
692(税込)
10日以内出荷
返品不可
351038716008 2RU4068151192-----1(最小)--
2,150
819
901(税込)
10日以内出荷
返品不可
351038876009 2RU4575161245-----1(最小)--
2,770
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
351038966010 2RU5080161261-----1(最小)--
3,300
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
567340556011 2RU5590181.1385-35.321.276000.3851.1(最小)1.2515.3
4,170
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
567340646012 2RU6095181.1415-36.823.271000.4151.1(最小)1.3515.6
4,690
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
567340736013 2RU65100181.1435-38.125.266000.4351.1(最小)1.415.8
5,670
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
597045926000 2RUCM10268--91001-657-004-------
820
569
626(税込)
当日出荷
597046266001 2RUCM12288--1345-11-504-------
830
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
597046446002 2RUCM15329--91006-634-004-------
910
579
637(税込)
翌日出荷
597046626003 2RUCM173510--9-00090-221-------
950
619
681(税込)
翌日出荷
返品不可
597047146004 2RUCM204212----------
1,040
669
736(税込)
翌日出荷
返品不可
597047576005 2RUCM254712----------
1,170
729
802(税込)
翌日出荷
返品不可
597048816007 2RUCM356214----------
1,730
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
597049516008 2RUCM406815----------
2,250
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
222356846014 2RU70110201.1602-47.630.961000.6021.1(最小)--
6,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
567340826014 2RU70110201.1602-47.630.961000.6021.1(最小)1.815.6
6,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
222353956002 2RU------72.8523000.030.3--
790
取扱い終了
返品不可
代替品有
222356236012 2RU------36.823.271000.4151.1--
4,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
567340826014 2RU222356846014 2RU画像準備中深溝玉軸受 6000番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
222353956002 2RU567340466002 2RU6002 2RU 深溝玉軸受 6000番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56734046深溝玉軸受 6000番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
339
税込373
注文コードが変更になりました
222356236012 2RU567340646012 2RU6012 2RU 深溝玉軸受 6000番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56734064深溝玉軸受 6000番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56734055
2023-09-27
用途: 機械の組み立て
有限会社大石製作所

他ブランドより安価ですがトヨタ系列とのことで安心して使ってます。

対象商品 : 59704592
2021-03-09
用途: ベアリング交換

メーカー純正品と変わりなく問題なく使用できました。

対象商品 : 59704592
2020-10-07
用途: クラッチ交換
サービス業

取り換え内部ですのでわかりませんが今のところ問題なく使用できてます

対象商品 : 59704592
2020-08-15
用途: デスビオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズもジャストフィットでした。
一個単位で入手可能なのが有り難い。

対象商品 : 59704592
2017-01-18
用途: 車の整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安く、メーカー品なので安心して使えてます!!

対象商品 : 35103817
2016-09-02
用途: クラッチo,h時
Garage Choice自動車・二輪車・自転車関連業

特に不満無く使わせて頂いてます

対象商品 : 59704592
2016-08-05
用途: メンテナンスに

品質も価格も安く納期も納得の一品です

対象商品 : 59704592
2016-07-07
用途: パイロットベアリング
Prime Auto自動車・二輪車・自転車関連業

Koyo製なので、安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする