曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 ZZ

深溝玉軸受 6200番台 ZZ - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
(2件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6200内容量1個
全31種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084458846200ZZ103090.632
560
219
241(税込)
当日出荷
222361226211ZZ55100211.5607
3,980
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
084458936201ZZ1232100.6-
630
249
274(税込)
当日出荷
222361656212ZZ60110221.5783
4,620
1,798
1,978(税込)
当日出荷
084459026202ZZ1535110.6-
690
269
296(税込)
当日出荷
222362176213ZZ65120231.5990
5,840
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
084459116203ZZ1740120.665
790
299
329(税込)
当日出荷
222362446214ZZ70125241.51070
6,540
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
084459276204ZZ2047141-
910
349
384(税込)
当日出荷
222362786215ZZ75130251.51180
7,220
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
084459366205ZZ2552151-
1,060
399
439(税込)
当日出荷
222363056216ZZ801402621400
8,630
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
084459456206ZZ3062161199
1,400
539
593(税込)
当日出荷
222363236217ZZ851502821790
10,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
084459546207ZZ3572171.1288
1,850
699
769(税込)
当日出荷
222363486218ZZ901603022150
13,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
084459636208ZZ4080181.1366
2,390
909
1,000(税込)
当日出荷
222363576219ZZ95170322.12620
15,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
084459726209ZZ4585191.1407
2,920
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
222363666220ZZ100180342.13140
17,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
567297676207ZZNR3572171.1288
2,170
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
084459816210ZZ5090201.1463
3,400
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
222363846221ZZ105190362.13700
25,900
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
567324276222ZZ110200382.14360
33,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
567324366224ZZ120215402.15150
47,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
567324456226ZZ1302304035820
56,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
567297946208ZZNR4080181.1366
2,810
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
567298286209ZZNR4585191.1407
3,430
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
567298556210ZZNR5090201.1463
4,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
567300226228ZZX1402504237450
71,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
567300476230ZZX1502704539410
106,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 浄化槽点検時
株式会社日出浄化槽管理システムサービス業

浄化槽ブロワモーターのベアリング交換に使用しました。
1年中稼働していますので、音と強度が求められる部品ですが、
静音の持続性があり、1年前に交換しましたベアリングが、交換した時と同じ
状態で稼働しています。これからも使用させて頂きます。

2025-02-28
用途: 機械部品
バーグモンド・クリエイト製造業

KOYOベアリングが安価に購入できました。モノタロウベアリングも安価で良かったのですが、メーカー品を選択しました。機会があればモノタロウベアリングも使用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする