曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
(3件のレビュー)
内容量1個
全18種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3510407262002RU103090.632
720
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
3510408162012RU123210--
790
309
340(税込)
当日出荷
3510409762022RU1535110.630
860
329
362(税込)
当日出荷
3510411562042RU204714--
1,130
439
483(税込)
当日出荷
3510412462052RU255215--
1,330
509
560(税込)
当日出荷
3510413362062RU306216--
1,740
659
725(税込)
当日出荷
3510414262072RU3572171.1288
2,310
889
978(税込)
3日以内出荷
3510415162082RU4080181.1366
2,980
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3510416762092RU4585191.1407
3,640
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
3510417662102RU5090201.1463
4,250
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
2223610462112RU55100211.5607
4,950
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223614762122RU60110221.5783
5,760
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223619262132RU65120231.5990
7,280
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673412562142RU70125241.51070
8,160
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673409862112RU55100211.5607
4,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
5673410762122RU60110221.5783
4,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
5673411662132RU65120231.5990
6,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
3510410662032RU174012--
820
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5673409862112RU2223610462112RU62112RU 深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 22236104深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
5673410762122RU2223614762122RU62122RU 深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 22236147深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
5673411662132RU2223619262132RU62132RU 深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 22236192深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35104072
2022-03-05
用途: ライブディオBMF製フロントアルミホイールベアリング
サービス業

ライブディオZX用 BMF(ビームーンファクトリー)製 フロントアルミホイールのベアリングに購入しました。
純正のベアリングとは型が違うため、元々の記載されたサイズから探し当て、購入しました。
装着も問題ありませんでした。同時にオイルシールも取り付けでき、オーバーホール完了しました。
現在、お手元にお持ちのユーザー様の参考になれば幸いです。

1が参考にしています
対象商品 : 35104124
2020-03-01
用途: 機械のメンテナンスパーツ
ヤジマワークス

ベアリングは信頼性が重要です。
MonotaROさんは安心メーカーの欲しい品番が手配できるので助かります。
ジェイテクトなので品質も問題ございません。

1が参考にしています
対象商品 : 35104106
2016-06-30
用途: ベアリング

メーカー品なので安心して使用できてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする