曜日別特売

深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
(3件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全22種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3510435263002RU1035110.653
900349
289
アウトレット
318(税込)
当日出荷
残り2点です
3510436163012RU123712160
960369
369
406(税込)
当日出荷
3510438663032RU174714--
1,200459
459
505(税込)
当日出荷
3510439563042RU2052151.1144
1,380529
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
3510440463052RU2562171.1232
1,740669
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
3510441363062RU3072191.1346
2,260859
859
945(税込)
当日出荷
3510442263072RU3580211.5457
3,0601,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3510443163082RU4090231.5633
4,5101,798
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
3510444763092RU45100251.5833
5,6902,198
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
3510445663102RU501102721070
6,8002,598
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223661263112RU551202921370
8,0202,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223666463122RU60130312.11700
9,8303,798
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223671663132RU65140332.12080
12,0004,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223676863142RU70150352.12520
14,4005,498
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
5970465363002RUCM103511--
950599
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
5970472363022RUCM154213--
1,000389
389
428(税込)
当日出荷
5970477563032RUCM174714--
1,260769
769
846(税込)
当日出荷
5970482763042RUCM205215--
1,440879
879
967(税込)
翌日出荷
返品不可
5970489763052RUCM256217--
1,830999
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
5970498563062RUCM307219--
2,3801,598
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
5970505563072RUCM358021--
3,2101,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
3510437763022RU154213--
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59704723
2018-06-27
用途: 車やバイクの交換部品として
個人のお客様

車やバイクの個人の修理屋です。色々な所でボールベアリングが使われていますので、直ぐに対応出来るように、ある程度の在庫を置いてありますが、全てkoyo製で統一してあります。本題は、ここからですが、koyo製はサイドのゴムシールが細いドライバーで外せますので、グリスアップが定期的に出来ますので、長持ちさせる事が可能です、自分の中でのお気に入りです。ゴムシールのタイプだけですよ。

3が参考にしています
対象商品 : 35104361
2018-04-18
用途: 車の補修
農・林・水産業

単品で変えて助かりました、後すこしで タイミングベルト交換なので使用します。

対象商品 : 59704775
2016-10-14
用途: 社外パーツで安くあがります。
自動車・二輪車・自転車関連業

社外パーツで安くあがります。規格が合えば問題なく取り付けできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする