充電ディスクグラインダー Φ100 14.4V 5.0Ah

充電ディスクグラインダー Φ100 14.4V 5.0Ah Panasonic(パナソニック) 充電ディスクグラインダー Φ100 14.4V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

圧倒的パワーで多用途をカバー。
18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。
狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。
安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。
鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約90本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約120本 砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105 回転数(回/分)8000 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)337×98×118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 本体質量(kg)2.05(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 砥石寸法(mm)研削用/外径:100・厚さ:6・穴径15、切断用/外径:105mm・穴径15mm 防塵防水性能IP56 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品プラスチックケース(EZ9661)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック14.4V 5.0Ah(EZ9L48)×2、グラインダー100トイシカバー(研削用)(EZ9X210)、グラインダー100ディスクフランジ(EZ9X220)、グラインダー100クランプナット(EZ9X230)、グラインダー100カーボンブラシ(EZ9X240)、グラインダー100トイシ着脱用スパナ(EZ4640S7868)、補助ハンドル(EZ4640K3237) トラスコ品番777-1657 長さ(mm)337 幅(mm)118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 質量(kg)2.05(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 高さ(mm)98 電圧(V)14.4 砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22252423 EZ46A1LJ2F-H
84,200
65,980
72,578 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする