JAE(日本航空電子工業)
Dsubシリーズ ジャンクションシェル DE-C8Nタイプ
外形寸法が小さく、高密度実装の機器インターフェイスに対応
組立てやすさを考慮した構造で、作業工程数・時間を削減
ケーブル中継用にも使用可能
人間工学に基づき、着脱操作性を考慮したデザイン
適合
Dsubコネクタ(EMI対策型)
D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)
嵌合固定台
D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)
シェルサイズ
E
仕様
Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)
材質
鋼/ニッケルメッキ
形状
ストレート
種類
角型
結合方式
ねじ
結線方法
はんだ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ねじ
選択してください
ショートスクリュウ#4-40
ショートスクリュウM2.6
ショートスクリュウM3
ロングスクリュウ#4-40
ロングスクリュウM2.6
ロングスクリュウM3
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22244906
DE-C8N-J9-F3-1RN
ショートスクリュウM3
¥
859
¥
945
(税込)
欠品中
返品不可
22244924
DE-C8N-J9-F5-1RN
ロングスクリュウ#4-40
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
22244933
DE-C8N-J9-F6-1RN
ロングスクリュウM3
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
22244888
DE-C8N-J9-F1-1R
ショートスクリュウM2.6
取扱い終了
22244897
DE-C8N-J9-F2-1R
ショートスクリュウ#4-40
取扱い終了
22244915
DE-C8N-J9-F4-1R
ロングスクリュウM2.6
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください