曜日別特売

ブラケット

ブラケット - SYS(シブタニ)ブラケット - SYS(シブタニ)
材質スチール仕上有色クロメートビスの呼び【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本内容量1セット(2枚)
注意
※ポスト口:DP-82、郵便受箱:DP-151をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22249465DP-170
880
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする