曜日別特売

ドアアイ

ドアアイ - SYS(シブタニ)ドアアイ - SYS(シブタニ)ドアアイ - SYS(シブタニ)ドアアイ - SYS(シブタニ)ドアアイ - SYS(シブタニ)ドアアイ - SYS(シブタニ)ドアアイ - SYS(シブタニ)ドアアイ - SYS(シブタニ)
(13件のレビュー)
材質黄銅仕上光沢クローム内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ドア厚(mm)
視界
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22249553DP-10328~42160°
990
949
1,044(税込)
当日出荷
22249562DP-10435~50160°
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
22249578DP-1221~10160°
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
22249587DP-13035~55200°
2,750
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
22249596DP-22222~33160°
1,320
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22249553
2024-07-29
用途: 良い品でした
T企画みやざき卸売・小売業

マンションの交換部材として購入してみました。
メーカーの名前はよく耳にしますのでこれにしました。
安価な物もありますが、安心の為には価格より品質だと思ってます。

対象商品 : 22249553
2024-03-04
用途: 交換のため
その他業種

取り付け作業も問題なく簡単に取り付けることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 22249553
2023-11-07
用途: ドアスコープ交換

簡単に交換できました、よく見えるようになりました。

1が参考にしています
2022-02-01
用途: アパート退去改修工事
株式会社クリーンアクティブ建設業・工事業

納期が決まっており注文後、翌日に到着し大変感謝しております。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 22249562
2021-07-26
用途: マンションのリノベーション等
APLUS建設業・工事業

色の指定があるときは別ですが、大凡これで間に合います。
納期(入荷)も早いので大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 22249553
2021-01-04
用途: 玄関ドア
テーユーシステムプロジェクト

夜注文した商品が翌日届きました。超特急で驚きました。
これからもよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 22249553
2020-05-22
用途: 顧客からの交換要請
株式会社 ルームサポート不動産業

既存のものを取り外し、一番近いサイズのものを取り寄せました。が、若干ドア幅が狭く、微妙にジャストフィットしませんでした。が、使用感は格段によかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 22249553
2020-05-29
用途: 既存製品との交換

思っていた以上にクリアに視えるので、満足しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする