曜日別特売

丸型ハンドル(鍵無)

丸型ハンドル(鍵無) - SYS(シブタニ)丸型ハンドル(鍵無) - SYS(シブタニ)
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上本体:地+クロームメッキ、止め金:有色クロメートビスの呼び【M4×6ナベ小ネジ】+SUS:2本付、【4バネ座金】+SUS:2本付取手ケース取手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22249815EL-38
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする