SYS(シブタニ)
平面ハンドル(鍵付/ワンタッチ式)
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール
仕上
焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメート
ビスの呼び
止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)
取手
回転取手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22250007
EL-6-1
85
64
65.5
49
85
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
22250016
EL-6-2
115
94
95.5
79
115
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください