SYS(シブタニ)
ワイヤーガード
材質
ブラケット:スチール、ワイヤー:ステンレス
仕上
ブラケット:光沢クロメート、ワイヤー:生地
ビスの呼び
【M4×8トラス小ネジ】+Fe:4本付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22250043
EL-400
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
22250052
EL-400T
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください