SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 内装商品
SYS(シブタニ)の 吊り金具
SYS(シブタニ)の 衣服用フック
ワイヤーガード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22250052
品番
EL-400T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ブラケット:スチール、ワイヤー:ステンレス
仕上
ブラケット:光沢クロメート、ワイヤー:生地
ビスの呼び
【M4×8トラス小ネジ】+Fe:4本付