EL-400 ワイヤーガード SYS(シブタニ) 22250043

EL-400 ワイヤーガード SYS(シブタニ) 22250043 EL-400 ワイヤーガード SYS(シブタニ) 22250043

ワイヤーガード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22250043 品番EL-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ブラケット:スチール、ワイヤー:ステンレス 仕上ブラケット:光沢クロメート、ワイヤー:生地 ビスの呼び【M4×8トラス小ネジ】+Fe:4本付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする