曜日別特売

建築構造用鋼材の大入熱・高パス間温度溶接用・CO2ソリッドワイヤ

建築構造用鋼材の大入熱・高パス間温度溶接用・CO2ソリッドワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

490MPa級鋼の溶接において、JASS6(日本建築学会・鉄骨工事技術指針・工場製作編)の管理目標上限(40kJ/cm、350℃)でも、十分な強度・靭性を確保できます。
また、大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、作業能率が大幅に向上します。

用途主に建築構造物等に用いられる軟鋼、490~550MPa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接。電流範囲(A)(下向)200~350、(横向)200~350、(水平すみ肉)200~300ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類ソリッド内容量1巻(20kg)
注意
※下向姿勢、横向姿勢、水平すみ肉姿勢の溶接に提供できます。
※520MPa級鋼への適用は、入熱30kJ/cm以下、パス間温度250℃以下で使用してください。
※550MPa級鋼への適用は、鋼材メーカーの溶接施工指針に従ってください。
※ワイヤ径、溶接電流により、チップ-母材間距離は20~35mmに保ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22299077YM-55C(Φ1.2×20)
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする