ホースニップル 散水用
用途コネクタとコネクタの接続に。
材質ABS
全長(mm)約52
質量(g)約7
内径(Φmm)9
接続方式コネクタ-コネクタ
使用流体水(常温)
内容量1個
注意
※飲用、調理用、給湯器や洗濯機等には使用しないでください。
散水・かん水資材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22734075 | M8016 | 74097179 | M8016 |
|
ホースニップル 散水用 | モノタロウ | 1個 | ¥149 税込¥164 | 色違いになります。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 22734075
2022-11-05
- 用途:
- ガーデニング
サービス業
ワンタッチコネクタのジョイント用として購入。
漏れ等無く使用できています。
ちなみに、黒いゴムのOリング部分に薄くシリコングリスを塗っておくと、着脱がスムーズになります。
- 対象商品:
- 22734075
2022-08-15
- 用途:
- ホースのジョイント
サービス業
今まではオスとメス両方をホースに付け替えしていたのが、メスだけでコレを使用してオスに変更できて作業効率向上しました。
- 対象商品:
- 22734075
2022-02-20
- 用途:
- 洗車ホースに使用
自動車・二輪車・自転車関連業
自動車の洗車ホースに使用しました。短いホースのジョイントにカプラーと一緒に購入して使用しました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 22734075
2022-05-20
- 用途:
- 高圧洗浄機の給水ホース延長
サービス業
高圧洗浄機の給水ホース延長に使用
装着感も良く、水漏れも無い
短・中距離のホースを組み合わせると便利であった
良い商品です