ダイキン潤滑機設
LV分配弁
口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。
用途
建設機械、工作機械に使用されています。
最高使用圧力(MPa)
17
使用温度範囲(℃)
0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)
管接続口径
(供給)1/4、(吐出)1/8
ねじの種類
Rc/Rp
グリス種類
NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
吐出口数
吐出量(cm
3
/ストローク)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22578666
LV302-12
0.25
2
0.52
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
22578675
LV303-12
0.25
3
0.26
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22578684
LV304-12
0.25
4
0.13
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
22578693
LV305-12
0.25
5
0.13
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22578702
LV306-12
0.25
6
0.13
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
27日以内出荷
返品不可
22578718
LV307-12
0.25
7
0.13
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22578727
LV308-12
0.25
8
0.13
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22578736
LV309-12
0.33
9
0.13
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22578745
LV310-12
0.33
10
0.13
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22578754
LV311-12
0.33
11
0.13
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22578763
LV312-12
0.33
12
0.13
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22578772
LV3A4-12
0.33
4
0.13
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22578788
LV3A6-12
0.33
6
0.13
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22578797
LV3B2-12
0.33
2
0.065
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22578806
LV3B4-12
0.33
4
0.065
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください