岩田製作所
ラベルプロテクターシート
材質
本体/PVC、粘着剤/ゴム系
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
254×146
テープ長さ(mm)
146
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22446655
LPP1
254
0.146
0.2
PVC
ゴム系
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください