ナシジテープ黒 25mmx20m

ナシジテープ黒 25mmx20m 矢崎総業
(2件のレビュー)

薄肉タイプのワイヤーハーネス集束用ビニルテープで、表面に梨地加工が施されている。

用途薄手ですので手切れも可能、テープを剥がしたときのベタツキが残りにくいテープです テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.135 材質PVC 寸法L(mm)20 寸法T(mm)0.135 寸法W(mm)25 連続耐熱温度(℃)80 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22448563 VTA25X20
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22448563
2018-10-16
用途:
自動車用ハーネス結束
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくてとても良かったです。
もう少し安ければいいんですけど。

対象商品:
22448563
2019-01-19
用途:
自動車、配線
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車、配線修理に使用、つかい勝手が非常に良い。今後も購入したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする