曜日別特売

レディス長袖シャツ 1495

レディス長袖シャツ 1495 - ジーベックレディス長袖シャツ 1495 - ジーベックレディス長袖シャツ 1495 - ジーベックレディス長袖シャツ 1495 - ジーベック

様々なシーンでコーディネイトできるレディスシャツが登場!!
シャツのヨーク部分にはラベンダー色のパイピングがお洒落!シャツ・ブルゾンともサマーツイル素材で、脇の下に吸汗速乾消臭パッドを採用して、気になる夏のエチケット対策にも対応しています。
抗菌防止加工
帯電防止素材

種別長袖シャツ素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーパナマ材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)12×15胸ポケット右(幅×深さ)(cm)12×18.5内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224781821495ディープネイビー7
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224781981495ディープネイビー9
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224782071495ディープネイビー11
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224782161495ディープネイビー13
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224782251495ディープネイビー15
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224782341495ディープネイビー17
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224782431495ディープネイビー19
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224782521495グレー7
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224782681495グレー9
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224782771495グレー11
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224782861495グレー13
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224782951495グレー15
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224783041495グレー17
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224783131495グレー19
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224783221495ブルーグレー7
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224783381495ブルーグレー9
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224783471495ブルーグレー11
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224783561495ブルーグレー13
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224783651495ブルーグレー15
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224783741495ブルーグレー17
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224783831495ブルーグレー19
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224783921495モスグリーン7
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224784081495モスグリーン9
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224784171495モスグリーン11
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224784261495モスグリーン13
8,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224784351495モスグリーン15
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224784441495モスグリーン17
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224784531495モスグリーン19
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする