ノースリーブジャケット 2157

ノースリーブジャケット 2157 ジーベック
(2件のレビュー)

コンプレッションシャツとベストコーディネート!
4ポケット仕様のノースリーブジャケット。フロントは左右ともに二重ポケットで収納力をアップ。ポケットのないコンプレッションシャツとの組み合わせでカジュアルなデザインとともに魅力を発揮します。
衿裏にはオリジナル織りネームとともに、カジュアルテイストのプリントネームも付けられています。
デザインはすっきりとしたスタンド衿仕様。肩の部分には補強布を配して、担ぎ動作に伴う負担と摩耗を軽減。
他のフラップポケットに対してファスナー仕様の右胸ポケットは、ワンポイントアクセントにもなっています。
フロントポケットは左右ともに二重ポケット構造になっており、収納力を大きくアップさせています
ソフト風合い
洗い加工

種別ノースリーブジャケット 素材綿100% 生地バックツイル 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)12×11 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×20 内容量1着
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22493178 2157 モカ M
オープン
 
 
取扱い終了
22493187 2157 モカ L
オープン
 
 
取扱い終了
22493196 2157 モカ LL
オープン
 
 
取扱い終了
22493205 2157 モカ 3L
オープン
 
 
取扱い終了
22493214 2157 モカ 4L
オープン
 
 
取扱い終了
22493223 2157 モカ 5L
オープン
 
 
取扱い終了
22493232 2157 OD M
オープン
 
 
取扱い終了
22493248 2157 OD L
オープン
 
 
取扱い終了
22493257 2157 OD LL
オープン
 
 
取扱い終了
22493266 2157 OD 3L
オープン
 
 
取扱い終了
22493275 2157 OD 4L
オープン
 
 
取扱い終了
22493284 2157 OD 5L
オープン
 
 
取扱い終了
22493293 2157 ストーンブラック M
オープン
 
 
取扱い終了
22493302 2157 ストーンブラック L
オープン
 
 
取扱い終了
22493318 2157 ストーンブラック LL
オープン
 
 
取扱い終了
22493327 2157 ストーンブラック 3L
オープン
 
 
取扱い終了
22493336 2157 ストーンブラック 4L
オープン
 
 
取扱い終了
22493345 2157 ストーンブラック 5L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22493223
2021-01-17
用途:
春夏用

カーキがグリーンで届いた、部材裏表縫間違いあり、材質デザイン問題なし、製縫工員に問題あり、現地の監督者を交代、生産国の変更が必要

対象商品:
22493187
2018-05-23
用途:
バイクに乗るとき
有限会社 オーケー開発 様 (不動産業)

普段のサイズでLサイズを注文したところ若干小さめ。
調べたら他メーカーのMサイズと同じくらいでした。
この商品は1サイズ大きめを注文すべきですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする