こんなお得な商品も!
室内デジタル温湿度計
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
(25)
部屋のフローリング色になじむ3色のカラーバリエーション。
本体背面にはマグネット、壁掛け穴がついているので、置き掛け自由。
時計/日付表示機能付き。
目覚ましアラーム機能付き。
ひと目で部屋の状況(乾燥/快適/不快)がわかる、快適レベル表示。
過去の最高・最低温湿度を表示する機能付いているので、お部屋の温湿度がどこまで高くなった(低くなった)かがわかります。
ペットや観葉植物の管理におすすめです。
付属品お試し用電池(単4形乾電池1本)
材質ABS
測定範囲(温度)-5.0~50.0℃/(湿度)20~95%
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)168
電源(V)DC1.5(単4形乾電池1本)
電源DC1.5V 単4形乾電池1本
精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
測定方式温度:サーミスタ、湿度:抵抗変化型湿度センサー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×132×30
文字高(mm)23
温度測定範囲(℃)-5~50
温度表示-5.0~50.0℃
分解能(℃)0.1
機能快適レベル表示(3段階)、最高最低温湿度表示、時計表示(12時間・24時間表示)、カレンダー表示、フック穴
湿度測定範囲(%)20~95
単位温度:0.1℃、湿度:1%
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
保証期間1年
設置方法置き式、壁掛け式、マグネット
設置方式マグネット式
温度表示方式デジタル
表示周期20秒毎
分解能(%RH)1
内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22452605 | TT559BL | 29359620 | TT589BL |
|
デジタル温湿度計 TT589 | タニタ | 1台 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 22452614 | TT559GY | 29359604 | TT589IV |
|
デジタル温湿度計 TT589 | タニタ | 1台 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 22452623 | TT559OR | 29359629 | TT589GY |
|
デジタル温湿度計 TT589 | タニタ | 1台 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 22452623
2023-08-11
- 用途:
- 室内の快適な環境を維持するための情報源として購入しました。
室内の快適な環境を維持するための情報源として購入しました。
とても重宝しています。
- 対象商品:
- 22452605
2023-02-13
- 用途:
- エコの為に休憩室、工場、事務所など、あらゆる部屋に置いて温度を確認する為。
当社はあんこ屋なので、あんこは温度、小豆は湿気に敏感なので、温度・湿度・時間が瞬時に解りなおかつ磁石で目に付く高さに貼れるので何個も買って使っています。
- 対象商品:
- 22452623
2023-02-02
- 用途:
- 製造工場ラインの環境測定
製造業
よく目立つようにオレンジ色を選びました。数字が大きくてはっきり見えます。マグネット式なので安易に移動でき、様々な場所で一定の時間測定するのに便利です。
2022-08-19
- 用途:
- YouTube撮影時
アップドリーム!プロジェクト 様
(サービス業)
撮影環境が快適か過酷かを示すには数字が一番!
これをかざせばいつどこでどんだけ暑いねん寒いねん良い感じやねんが一発で示せる。