スチール製回転名札掛

スチール製回転名札掛 つくし工房

材質スチール 厚さ(mm)20 名札寸法(横×縦)(mm)20×95 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22617148 135-A 予備名札:青/青(2枚)、取付用ボルト、ナット
9,500
 
 
取扱い終了
22617157 135-B 予備名札:青/青(4枚)、赤/白(2枚)、取付用ボルト、ナット
16,000
 
 
取扱い終了
22617166 135-C 予備名札:青/青(6枚)、赤/白(2枚)、取付用ボルト、ナット
22,000
 
 
取扱い終了
22617175 135-D 予備名札:青/青(8枚)、赤/白(2枚)、取付用ボルト、ナット
28,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22617148 135-A 33840205 S2531 S2531 回転標示盤 リヒトラブ 33840205 回転標示盤 リヒトラブ 1台 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました
22617157 135-B 33840232 S2532 S2532 回転標示盤 リヒトラブ 33840232 回転標示盤 リヒトラブ 1台 8,798 税込9,678 メーカー違いの相当品です
22617166 135-C 33840257 S2533 S2533 回転標示盤 リヒトラブ 33840257 回転標示盤 リヒトラブ 1台 14,980 税込16,478 メーカー違いの相当品です
22617175 135-D 33840275 S2534 S2534 回転標示盤 リヒトラブ 33840275 回転標示盤 リヒトラブ 1台 17,980 税込19,778 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする