ポリ袋 エコノミータイプ 10枚入

ポリ袋 エコノミータイプ 10枚入 モノタロウ ポリ袋 エコノミータイプ 10枚入 モノタロウ ポリ袋 エコノミータイプ 10枚入 モノタロウ ポリ袋 エコノミータイプ 10枚入 モノタロウ ポリ袋 エコノミータイプ 10枚入 モノタロウ ポリ袋 エコノミータイプ 10枚入 モノタロウ ポリ袋 エコノミータイプ 10枚入 モノタロウ ポリ袋 エコノミータイプ 10枚入 モノタロウ
(68件のレビュー)

用途ゴミ処理、保管など 寸法(横×縦)(mm)500×600 材質リニア低密度ポリエチレン+メタロセン 入数(枚)10 内容量1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
厚さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20L 乳白半透明 22579287
20L 乳白半透明 22579287
22579287 20L 乳白半透明 20 乳白半透明 0.025
99
109 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
20L 透明 22579296
20L 透明 22579296
22579296 20L 透明 20 透明 0.025
99
109 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
20L 青 22579305
20L 青 22579305
22579305 20L 青 20 0.025
99
109 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
20L 黒 22579314
20L 黒 22579314
22579314 20L 黒 20 0.025
99
109 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ポリ袋 エコノミータイプ 10枚入.
この動画は、8人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22579296
2025-06-05
用途:
商品保管
卸売・小売業

充分な厚みが有り 使用感 強度 共に満足です。
繰り返し購入しています。

2025-05-20
用途:
ゴミ袋
有限会社飯田企画 様 (サービス業)

ゴミ箱に対して大きさが良かった、強度もあり次回も使用します。

2024-12-07
用途:
汚れ物を入れる

黒の45Lはよく売っていますが使うには大き過ぎる。
20Lの黒があるのを知って即買いしました。
丁度いい大きさで凄く便利です。
リピートしてます。

2024-10-25
用途:
家庭用ゴミ袋

20リッターのちょうどいい大きさ、強度もまずまずで、使い勝手がよい。
唯一の欠点は、取り出し口が開けにくいことであり、刻みなどがあれば、とてもよい。

対象商品:
22579287
2024-06-16
用途:
ゴミ箱に設置してます
教育・研究機関

ちょっと大きめのゴミ箱だとスーパーの袋では小さいのでこれがちょうどいいです。単価が安いので送料が無料になる時にまとめて購入しています。

対象商品:
22579296
2024-04-13
用途:
分別ごみの用途で使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

空き缶・空き瓶・ペットボトルなど透明な袋で回収になるのでそれで使用しています。
その他、シュレッダーの回収ボックスに被せて使用したりしています。
不便なく、色々な用途に使用出来ます。

対象商品:
22579287
2024-06-01
用途:
生ゴミにて
有限会社前田編織 様

生ごみ用の袋で使っていますが液漏れなど全くないので助かっています

対象商品:
22579287
2024-03-19
用途:
事務所内でのゴミ袋
教育・研究機関

45Lサイズのゴミ袋では大きすぎレジ袋30号では小さすぎるので、このサイズを購入。厚さも信頼できる感じです。
価格もリーズナブルで使用頻度が多いため助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする